カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(4)
- ホンダ(3)
- モートーン(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 三菱ふそう(2)
- 小池酸素工業(1)
- タカギ(1)
- ノーブランド(1)
- ユーエイキャスター(1)
- アメリカン電機(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- JAPPY(1)
- イトーキ(1)
- UDトラックス(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「z0207」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-207Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)207作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-207Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)207作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-207Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)207作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-207Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)207作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-207Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ストローク(mm)207作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)207クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-207Z
SMC¥51,980税込¥57,1781個15日以内出荷ストローク(mm)207配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-207Z
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷ストローク(mm)207形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-207Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)207クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-207Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)207クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-207AZ
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷ストローク(mm)207形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-207RZ)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷ストローク(mm)207クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-207BSZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)207配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-207AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)207形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWロッド先端金具(-) オプションなし