カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱ふそう(8)
- シーピー化成(3)
- ケナメタル(2)
- タカギ(1)
- アメリカン電機(1)
- ワルター(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PMC(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「z0257」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-257Z
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)257作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-257Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)257作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-257Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-257Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-257Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-257Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-257Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)257クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-257AZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-25~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-257JZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-257AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)257形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKB63-~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63