カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(42)
- メディアカバーマーケット(25)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 内外電機(11)
- アメリカン電機(10)
- 三菱ふそう(8)
- ニッサン(7)
- ロイヤル化成(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 空研(5)
- NAKATAKI(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ワルター(3)
- UNITE(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- UDトラックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「z0301」の検索結果
特価

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-301Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ストローク(mm)301作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-301Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-301Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-301Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-301Z
SMC¥8,298税込¥9,1281個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-301Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-301Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-301Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)301
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-301Z
SMC¥9,298税込¥10,2281個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-301Z)
SMC¥8,598税込¥9,4581個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-301Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-301Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)301形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-301Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)301クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-301Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個25日以内出荷ストローク(mm)301配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-301Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)301クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-301Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個30日以内出荷ストローク(mm)301クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-301Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)301クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-301Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)301クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA40)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN100)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ
SMC¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷から19日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。サイズ(mm)30
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥98,980税込¥108,8781個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)