カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(311)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- PMC(149)
- NAKANO(142)
- ホンダ(107)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- MAZDA(マツダ)(39)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- SWAGE-LINE(17)
- omron(オムロン)(15)
- NACHI(不二越)(14)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](14)
- brembo(13)
- SUNSTAR(サンスター)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- OVER RACING(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「z1r」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から13日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体水材質(ボディ)(D) C37口径1/4
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212B
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から31日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個11日以内出荷から15日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
フランス向けパワークランプシリンダCNOMO規格準拠 CLKZ1
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷・CNOMO規格準拠。 ・ワーク厚さにかかわらずクランプ力が一定。 ・アンクランプ側エンドロック付。 ・アンクランプ側ラバークッション付。
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁3ポート残圧排気弁
CM2R-Z1 Series エアシリンダ
SMC¥9,098税込¥10,0081個11日以内出荷取付支持形式底面取付形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)150ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なしオートスイッチ有無なし
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ1RB
SMC¥8,698税込¥9,5681個20日以内出荷電圧(V)AC240ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1R) 特殊電圧 - AC240V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA63)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40