カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(16)
- グーリング(6)
- 富士電機(5)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KVK(3)
- シーピー化成(3)
- 第一計器(2)
- 鶴見製作所(2)
- ニッセイ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- トヨタ(2)
- HARWIN(2)
- KYOCERA AVX(2)
- ブランドをもっと見る
「z222」の検索結果

プラグインユニット (VV5QZ22-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
5ポートソレノイドバルブ (VQZ222-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.O.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222BR
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2221
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222BR)
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷切換方式(2) N.O. メタルシール規格(Q) CE対応品ポート数3管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222R)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220BR
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222B
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221R)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220K
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-222Z
SMC¥7,298税込¥8,0281個17日以内出荷ストローク(mm)222形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-222Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ストローク(mm)222形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-222Z
SMC¥6,698税込¥7,3681個17日以内出荷ストローク(mm)222形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-222Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)222形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-222Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)222形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-222Z)
SMC¥52,980税込¥58,2781個25日以内出荷ストローク(mm)222配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付