カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,794)
  • 油圧機器・油圧ホース(131)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • UDトラックス(208)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • ホンダ(130)
  • NAKANO(59)
  • Qlight(40)
  • CKD(38)
  • HIOKI(日置電機)(30)
  • エスコ(24)
  • セキスイ(24)
  • MAD MAX(マッドマックス)(21)
  • ParkerTAIYO(20)
  • 東栄管機(19)
  • ニクニ(19)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(17)
  • Igus(イグス)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • トヨタ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(506)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z32」の検索結果

14,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
MB32Z SMCMB32ZSMC
589税込648
1個
当日出荷
セット内容ロッドパッキン NBR 1個ピストンパッキン NBR 1個クッションパッキン ウレタン 2個シリンダチューブガスケット NBR 2個適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-75Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-175Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-175Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-60Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CM Series(CM32Z) SMCCM Series(CM32Z)SMC
149税込164
1個
当日出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-150Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ32R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ32RSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-125Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-125Z)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-150Z)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-200Z)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CDMSB SMCCDMSBSMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KBZ32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KBZ32SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)SMC
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2FZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ32~)SMC
5,895税込6,485
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
T Series(TUZ3220B) SMCT Series(TUZ3220B)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2UZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ32~)SMC
6,984税込7,682
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32-500AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32-500AZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ32~)SMC
5,445税込5,990
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ32) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ32)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ32) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ32)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
T Series(TUZ3220W) SMCT Series(TUZ3220W)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン乳白内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水
プラグインユニット (VV5QZ32-~) SMCプラグインユニット (VV5QZ32-~)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
ロータリクランプシリンダ MK32Z SMCロータリクランプシリンダ MK32ZSMC
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
VQ Series(VQZ325~) SMCVQ Series(VQZ325~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YZ32 SMCスムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YZ32SMC
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ32 SMC回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
T Series(TUZ3220BU) SMCT Series(TUZ3220BU)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
Z Series(ZP2A) SMCZ Series(ZP2A)SMC
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
VQZ32 SMCVQZ32SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32~)SMC
7,281税込8,009
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32~)SMC
7,722税込8,494
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
CM Series(CM2FZ32R) SMCCM Series(CM2FZ32R)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...
h32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h32
  • z33