カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(198)
- アサダ(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- デュオ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- KVK(1)
- Kawasaki(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
「z386」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-386Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)386クッション(N) ラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2HRA40
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ