カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(96)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- omron(オムロン)(12)
- NTKカッティングツールズ(8)
- オーエッチ工業(4)
- 三菱電機(4)
- 工進(3)
- コクヨ(3)
- CKD(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニクニ(2)
- コンドーテック(1)
- スズキ(1)
- 象印マホービン(1)
- 日研工作所(1)
- 日東工業(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「zm05」の検索結果
特価

ZM Series(ZM051H~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZM Series(ZM053~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051H)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM051H~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM054~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド
SMC¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM056H~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
ZM Series(ZM052~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM052H)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051HF)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053HT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
ZM051
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051AH)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051H
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM055H-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SAH
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053AH)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053H
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HT
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5電磁弁定格電圧(V)(5) DC24真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051HT)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053H)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SHF)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HF
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055AH
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HT
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM055H)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出