カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AMPHENOL(4)
  • Festo(5)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROST's(4)
  • SOFT99(1)
  • WIZnet Inc(9)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イトーキ(114)
  • シシド静電気(1)
  • シンコー(23)
  • スズキ(37)
  • タンガロイ(1)
  • 日立(1)
  • 花魁JAPAN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「znc」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC

    ZNC - ベルヌーイグリッパ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
    用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアンダグリップ単体 SMC

    コアンダグリップ単体

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    用途ZNC用コアンダグリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルヌーイグリッパ用ストッパ SMC

    ベルヌーイグリッパ用ストッパ

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
  • ベルヌーイグリッパ用振動抑制カバー SMC

    ベルヌーイグリッパ用振動抑制カバー

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
  • CD Series(CDM2T20) SMC

    CD Series(CDM2T20)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-75Z)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDM2T32) SMC

    CD Series(CDM2T32)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50Z)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)

    SMC
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-30 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-30

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-100AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-100AZ)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-50Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-50Z)

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-125 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-125

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-200 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-200

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125Z)

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~)

    SMC
    ¥15,003~税込¥16,503~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~)

    SMC
    ¥13,914~税込¥15,305~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~)

    SMC
    ¥13,752~税込¥15,127~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ40~)

    SMC
    ¥15,003~税込¥16,503~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~)

    SMC
    ¥15,003~税込¥16,503~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~)

    SMC
    ¥13,752~税込¥15,127~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-300Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-300Z)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-450AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-450AZ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-400Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-400Z

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75AJZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75AJZ)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75AZ)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25TF SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25TF

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40TF~)

    SMC
    ¥15,003~税込¥16,503~
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32TF SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32TF

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40TF~)

    SMC
    ¥13,914~税込¥15,305~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40TF~)

    SMC
    ¥15,003~税込¥16,503~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40TN~)

    SMC
    ¥15,003~税込¥16,503~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40TF~)

    SMC
    ¥13,752~税込¥15,127~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40TF~)

    SMC
    ¥13,752~税込¥15,127~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
ncs特集