カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(225)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • ニプロン(制御機器)(19)
  • エスコ(13)
  • CROPS(クロップス)(12)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 東京堂(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • S.G.E(5)
  • アクアソル(5)
  • 三菱電機(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zp-1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZP1~) SMC

    真空パッド (ZP1~)

    SMC(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZP2-1 SMC

    真空パッド ZP2-1

    SMC
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • Z Series(ZP2-XF100) SMC

    Z Series(ZP2-XF100)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • Z Series(ZP2-XF125) SMC

    Z Series(ZP2-XF125)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • Z Series(ZP2-TF125) SMC

    Z Series(ZP2-TF125)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • Z Series(ZP2-TF100) SMC

    Z Series(ZP2-TF100)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF100 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF100

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)75真空取出方向
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF125 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF125

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF125 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF125

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMC

    ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF100 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF100

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    仕様首振り真空取出方向
  • 真空パッド ZP2V SMC

    真空パッド ZP2V

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
  • ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC

    ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
    パッド形状平形リブ付
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • 真空パッド ZP3A SMC

    真空パッド ZP3A

    SMC
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC

    真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
  • 真空パッド ZP3B SMC

    真空パッド ZP3B

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • I Series(IRV20A) SMC

    I Series(IRV20A)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • 真空パッド ZP2B SMC

    真空パッド ZP2B

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • マグネットバッファ ZP3B□M SMC

    マグネットバッファ ZP3B□M

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応
    用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • 真空パッド ZP2A SMC

    真空パッド ZP2A

    SMC
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • IRV - 真空レギュレータ(IRV10) SMC

    IRV - 真空レギュレータ(IRV10)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • IRV - 真空レギュレータ(IRV20) SMC

    IRV - 真空レギュレータ(IRV20)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • 真空パッド ZP2-Z SMC

    真空パッド ZP2-Z

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMC

    ZP3C Series 真空パッド ベロウ形

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
  • IRV - 真空レギュレータ SMC

    IRV - 真空レギュレータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
    オーダーメイド仕様標準
  • バッファAss'y (取付ナット付) SMC

    バッファAss'y (取付ナット付)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    バッファAss'y(取付ナット付)
    用途ZP3M Series用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファAss'y SMC

    バッファAss'y

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    バッファAss'y(取付ナット付)
    用途ZP3M Series用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)32~50バッファストローク(mm)10真空取出方向
  • Z Series(ZP2A) SMC

    Z Series(ZP2A)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • Z Series(ZP3EA) SMC

    Z Series(ZP3EA)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • Z Series(ZP3EU) SMC

    Z Series(ZP3EU)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
  • Z Series(ZP3EB) SMC

    Z Series(ZP3EB)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
真空機器カテゴリ