カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zp2-14」の検索結果
特価

真空パッド ZP2-1
SMC¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
真空パッド ZP2A
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ZP2_ZJ - 4.5段ベロウパッド/縦方向真空取出形アダプタ付
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応。・2種のアタッチメントを用意。 アタッチメント:パッドの変形抑制。 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制。・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用。・青色を採用。 異物混入検査等での色判別が容易。・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形