カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(216)
  • テクロック(181)
  • ダイヤトレンド(141)
  • オカムラ(岡村製作所)(112)
  • ネグロス電工(79)
  • KVK(71)
  • ParkerTAIYO(60)
  • 三菱電機(58)
  • ZETA(54)
  • 井筒製作所(52)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](36)
  • IZS(36)
  • Panaracer(パナレーサー)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • BAGSTER (バグスター)(32)
  • コガネイ(28)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(27)
  • NSP(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2 Z Series 薄型シリンダ SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付
CM2-Z Series SMCCM2-Z SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
CQ2 Z Series SMCCQ2 Z SeriesSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ