カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ダイナフロー(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zse4」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
I Series(IRV10A) SMCI Series(IRV10A)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 SMCIRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE40Aシリーズ SMC圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE40AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 SMCZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用SMC
8,798税込9,678
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ)表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMCZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
8,998税込9,898
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管ワンタッチ管継手Φ4mm単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
10-Z SMC10-ZSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Z Series(ZSE40A) SMCZ Series(ZSE40A)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ZSE Series(ZSE4~) SMCZSE Series(ZSE4~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40Aシリーズ SMC2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
25A Series(25A-ZS) SMC25A Series(25A-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら