ダイヤモンドビット(G)球状型ミスターマイスター当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)球状ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
ダイヤモンドビット(G)三角帽ミスターマイスター当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
スリーブコレットミスターマイスター(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
ダイヤモンドビット(G)円筒型ミスターマイスター当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒丸ミスターマイスター当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)先細型ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップミスターマイスター(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,778
1セット(10個)
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬菱形チップミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66701/66702/66703同梱品と同等品。
チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード用ホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)しずくミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
超硬菱形チップ交換用TROXレンチミスターマイスター当日出荷
超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロックミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
卓上フライス盤用のパラレルブロックです。
バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル刃(BS-23用)ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65長さ(mm)1550幅(mm)13山数12RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)当日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬箱型チップミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66704同梱品と同等品です。
形(チップ)突切り材質(チップ)超硬チップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)弾丸型ミスターマイスター(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(面取丸型)ミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。
刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。
棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。
穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。