カテゴリ
- 電動工具(14)
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- ミスターマイスター
- シュナイダーエレクトリック(28)
- TAKEGAWA(武川)(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TRACO POWER(5)
- XP POWER(5)
- EBM PAPST(4)
- Wieland(4)
- ラスタバナナ(3)
- omron(オムロン)(2)
- brembo(2)
- SPARKFUN(2)
- Kraus & Naimer(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 3Dコネクション(2)
- TRW(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「compact-3」の検索結果
特価

Compact-3用トップスライド
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用二面刃物台
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置
ミスターマイスター¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用固定振止
ミスターマイスター¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き
ミスターマイスター¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用HSSショートドリル8本セット
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷全長90mm未満のショートドリルセット。用途穴をあけるセット内容Φ1/2/3/4/5/6/7/8mm、各1本入りRoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット
ミスターマイスター¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット
ミスターマイスター¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)
ミスターマイスター¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル
ミスターマイスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット
ミスターマイスター¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤Compact7アドバンスセット
ミスターマイスター¥329,800税込¥362,7801セット翌々日出荷Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット
ミスターマイスター¥379,800税込¥417,7801セット翌々日出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801セット翌々日出荷オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)
ミスターマイスター¥579,800税込¥637,7801セット11日以内出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。電源(V)100(50/60Hz)ベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0消費電力(W)250心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)
ミスターマイスター¥469,800税込¥516,7801セット15日以内出荷単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm出力(W)250定格消費電力(W)350保証期間180日