カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • SIEMENS(3)
  • ソニー(2)
  • ニコン・トリンブル(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • イワタツール(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • 田倉工具(1)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • 東洋アソシエイツ(1)
  • brembo(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
  • RS PRO(1)
  • FRACTAL DESIGN(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 3Dコネクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-7用」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact-7用ドリルチャック(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用ドリルチャック(MT-1)ミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用タイミングベルト ミスターマイスターCompact7用タイミングベルトミスターマイスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用トップスライド ミスターマイスターCompact-7用トップスライドミスターマイスター(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います角度(°)±45アズワン品番64-5178-24RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター突切りブレード用ホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用回転センター(MT-1)ミスターマイスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント ミスターマイスターミーリングアタッチメントミスターマイスター
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います質量(kg)23スピンドルテーパーMT-2セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキークイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】モーター(W)150アズワン品番64-5178-12RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード ミスターマイスター突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板 ミスターマイスターCompact-7用面板ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm)112アズワン品番64-5178-18RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル ミスターマイスターセンタードリルミスターマイスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤 ミスターマイスター万能精密旋盤ミスターマイスター(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用固定振止 ミスターマイスターCompact-7用固定振止ミスターマイスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
Compact7用マシンスタンド ミスターマイスターCompact7用マシンスタンドミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5178-27RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用バーチカルスライド ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライドミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行いますアズワン品番64-5178-13RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット ミスターマイスター万能精密旋盤compact7スターターセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用引き型コレットチャックセット ミスターマイスターCompact-7用引き型コレットチャックセットミスターマイスター
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
小径の心の出ている丸棒を把握する為に用います。主軸テーパーに差し込んで使います。Φ3/4/5/6mmの4種類のコレットと引きネジが付属しています。
用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-23RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用主軸用レースセンター(MT-2) ミスターマイスターCompact-7用主軸用レースセンター(MT-2)ミスターマイスター
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ケレNo.66020を用いて両センター加工を行う時に用います。また、心押台の調節を行う時にもあると便利です。
用途センターを押し支えますアズワン品番64-5178-16RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ボールカッティングキット ミスターマイスターCompact-7用ボールカッティングキットミスターマイスター
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
用途材料をボール状に加工しますアズワン品番64-5178-26RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤Compact7アドバンスセット ミスターマイスター万能精密旋盤Compact7アドバンスセットミスターマイスター
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスターCompact-7用クイックチェンジツールホルダーミスターマイスター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用ケレ ミスターマイスターCompact-7用ケレミスターマイスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-17RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用移動振止 ミスターマイスターCompact-7用移動振止ミスターマイスター(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
用途材料の振れを抑えますアズワン品番64-5178-21RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付 ミスターマイスターCompact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Compact7を木工旋盤として使用するためのアタッチメントです。
用途木材を加工しますアズワン品番64-5178-22RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用面板用クランプセット ミスターマイスターCompact-7用面板用クランプセットミスターマイスター
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定しますアズワン品番64-5178-19RoHS指令(10物質対応)対応