カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • メディアカバーマーケット(19)
  • brembo(2)
  • SATO(サトー)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • RIDEZ(ライズ)(1)
  • ラムマウント(1)
  • Provertha(1)
  • Electro Harmonix(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-9」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Compact-9用固定振止 ミスターマイスター

    Compact-9用固定振止

    ミスターマイスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
    用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用回転センター(MT-2) ミスターマイスター

    Compact-9用回転センター(MT-2)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
    用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用回転式ドリルチャック ミスターマイスター

    Compact-9用回転式ドリルチャック

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
    用途ワークピースを把握します仕様アーバー:MT-2S把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスター

    Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
    用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
    用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用移動振止 ミスターマイスター

    Compact-9用移動振止

    ミスターマイスター
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
    用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
    用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用面板用クランプセット ミスターマイスター

    Compact-9用面板用クランプセット

    ミスターマイスター
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
    用途面板に薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用面板Φ160mm ミスターマイスター

    Compact-9用面板Φ160mm

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    薄物材料を把握するための用います。
    用途薄いワークピースを固定しますアズワン品番64-5177-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用可動式二面刃物台 ミスターマイスター

    Compact-9用可動式二面刃物台

    ミスターマイスター
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    刃物の高さの微調整が簡単な二面刃物台です。標準付属品の刃物台から交換して使用します。
    用途バイトを固定します寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×50×51アズワン品番64-5177-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスター

    Compact-9用クイックチェンジツールホルダー

    ミスターマイスター
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
    用途バイトを固定しますアズワン品番64-5177-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact9用タイミングベルト

    ミスターマイスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用 カーボンブラシ ミスターマイスター

    Compact9用 カーボンブラシ

    ミスターマイスター
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合Compact9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用マシンスタンド ミスターマイスター

    Compact9用マシンスタンド

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤 ミスターマイスター

    精密卓上旋盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
    用途金属を加工しますセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0電源(V)100V、 50/60Hz、250W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心高(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット

    ミスターマイスター
    379,800税込417,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用超硬スロアウェイバイト右片刃 ミスターマイスター

    Compact9用超硬スロアウェイバイト右片刃

    ミスターマイスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合本体Compact9アズワン品番64-5178-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    439,800税込483,780
    1台
    11日以内出荷
    デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
    仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmセット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80ねじ(親ねじ)M16×1.5mm電源(V)100(50/60Hz) 250W機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100心間距離(mm)350自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台クイルトラベル40mm、MT-2S刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    579,800税込637,780
    1セット
    11日以内出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
    仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmセット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550)直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80ねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0ねじ(親ねじ)M16×1.5mm電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100心間距離(mm)350自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev自重(kg)37.0ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    469,800税込516,780
    1セット
    15日以内出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
    仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mmセット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80出力(W)250ねじ(親ねじ)M16×1.5mm電源(V)100(50/60Hz) 250W定格消費電力(W)350機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100保証期間180日心間距離(mm)350自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台クイルトラベル40mm、MT-2S刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • メタル・チェンジギアセット ミスターマイスター

    メタル・チェンジギアセット

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。 標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
    アズワン品番64-5177-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル ミスターマイスター

    センタードリル

    ミスターマイスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
    適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応