カテゴリ

  • 電動工具(134)
  • 切削工具(92)
  • 研磨材(43)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • MEISTER KOBO(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 東洋アソシエイツ(2)
  • Weller(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(254)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr meister」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピース

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
    用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
  • 主軸用コレットホルダーセット ミスターマイスター

    主軸用コレットホルダーセット

    ミスターマイスター
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
    アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター

    精密ハンドピースグラインダーHP-250

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
    セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書全長(mm)152質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)握り径(Φmm)30接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
  • 精密ミニ旋盤 ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
    用途金属及び木工加工セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー質量(kg)13.5電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47スピンドルM14×1.0mm主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心高(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/20刃物台(mm)フトコロ 8×8
  • 超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
    適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット

    ミスターマイスター
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤 ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
    用途金属加工セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具質量(kg)50電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】モーター出力(W)350把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180スピンドル間距離(mm)285コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤 ミスターマイスター

    精密卓上旋盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
    用途金属を加工しますセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0電源(V)100V、 50/60Hz、250W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心高(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • ハイスソリッド ミスターマイスター

    ハイスソリッド

    ミスターマイスター(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット

    ミスターマイスター
    379,800税込417,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(寸胴型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(寸胴型)

    ミスターマイスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 頂点は丸く玉状で刃高が長い寸胴型の先端工具。 R面の加工や穴あけ、穴内部の加工などに適しています。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフライス盤 ミスターマイスター

    ミニフライス盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
    用途金属加工セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ質量(kg)40電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】モーター出力(W)150、単相100V、50/60HzスピンドルMT-2送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセット ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセット

    ミスターマイスター
    399,800税込439,780
    1セット
    翌々日出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンドチップトレイ付き(No.60760)電源(V)100テーブル寸法(mm)W403×D92モーター出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用クイックバイス100mm ミスターマイスター

    LittleMilling-9用クイックバイス100mm

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
    用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブコレット ミスターマイスター

    スリーブコレット

    ミスターマイスター(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-3用 四爪スクロールチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪スクロールチャック

    ミスターマイスター
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
    セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
    材質(チップ)超硬(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)球状型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)球状型

    ミスターマイスター
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)三角帽 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)三角帽

    ミスターマイスター
    658税込724
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)球状 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)球状

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(面取丸型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(面取丸型)

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。 刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。 棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。 穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)円筒丸 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円筒丸

    ミスターマイスター
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(球状型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(球状型)

    ミスターマイスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの球状・彫刻カッター。 刃が丸く玉状になっている先端工具です。 R面の加工や、丸凹み穴を加工したり、薄板物なら穴あけにも適しています。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(丸ノコ型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(丸ノコ型)

    ミスターマイスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。 切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円筒型

    ミスターマイスター
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(とんがり) ミスターマイスター

    マイスターカッター(とんがり)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact7用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact7用タイミングベルト

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル刃(BS-23用) ミスターマイスター

    バイメタル刃(BS-23用)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
    長さ(mm)1550幅(mm)13厚さ(mm)0.65山数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルブロック ミスターマイスター

    パラレルブロック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
    材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用ドリルチャック(MT-1) ミスターマイスター

    Compact-7用ドリルチャック(MT-1)

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
    用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスホルダー ミスターマイスター

    ダイスホルダー

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
    用途雄ネジを切る付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要アズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャックMT-3 ミスターマイスター

    ドリルチャックMT-3

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
    セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)先細型

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト ミスターマイスター

    超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切りブレード ミスターマイスター

    突切りブレード

    ミスターマイスター(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
    用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスター

    ダイヤモンドコアドリル(G)

    ミスターマイスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
    長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪ドリルチャック ミスターマイスター

    三爪ドリルチャック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
    材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応