カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミスターマイスター
- モノタロウ(1)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- モトユキ(1)
- ワイエス工機(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 新ダイワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tbs-80 6630780」の検索結果

斬鉄帯のこ盤
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書質量(kg)42電源(V)100 50/60Hzフトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158対応材質鉄工用、木工用、樹脂用テーブル寸法(mm)300×300定格消費電力(W)590モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785切断能力(mm)ステンレス板50台座寸法(mm)455×340切断能力(mm)木工150切断能力(mm)鉄工50RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂150回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45