ミキロコス ロコグラスMIKI LOCOS(12件のレビュー)当日出荷
上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。
形状二眼型機能UVカット材質ポリカーボネート規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
ハチの巣ガードMIKI LOCOS(2件のレビュー)欠品中
リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外
JIS規格対応 安全標識看板MIKI LOCOS当日出荷から翌々日出荷
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
ドロボー対策・不法投棄対策 看板MIKI LOCOS当日出荷
畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。材質特殊な合成樹脂厚さ(mm)0.4サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
腰らく草抜きボーイMIKI LOCOS(4件のレビュー)当日出荷
業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。材質鉄、PP全長(cm)約93材質(刃)鉄アズワン品番64-9646-31
コーン用看板MIKI LOCOS(3件のレビュー)翌々日出荷
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質TGSボード合成樹脂(特許)付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)
2WAY COOL & 安全シールドMIKI LOCOS(4件のレビュー)当日出荷
草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。
用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに!サイズ男女兼用フリーサイズ材質PE(UV50%カット)