MIKI LOCOS
MIKI LOCOSのページです。MIKI LOCOSは、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ハチの巣ガードMIKI LOCOS(3件のレビュー)当日出荷
リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外
虫虫ゲッターMIKI LOCOS(6件のレビュー)欠品中
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP高さ(mm)(レバー)約145質量(g)約187(ブラシカバー含)径(Φmm)約60(ブラシカバー含)本体寸法(mm)長さ約645
2WAY COOL & 安全シールドMIKI LOCOS(4件のレビュー)当日出荷
草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!。1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)。3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。
用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに!サイズ男女兼用フリーサイズ材質PE(UV50%カット)
ミキロコス ロコグラスMIKI LOCOS(12件のレビュー)当日出荷
上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。
形状二眼型機能UVカット材質ポリカーボネート規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
腰らく草抜きボーイMIKI LOCOS(4件のレビュー)当日出荷
業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!。1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!。2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。材質鉄、PP全長(cm)約93材質(刃)鉄アズワン品番64-9646-31
ミキロコス 多目的看板MIKI LOCOS(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。野生動物出没注意、飛び出し注意、ポイ捨て禁止など、様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途山林や公園、公共施設などあらゆる場面での警告・防止看板。材質特殊な合成樹脂サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
コーン用看板MIKI LOCOS(3件のレビュー)翌日出荷
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質TGSボード合成樹脂(特許)付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)
プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)MIKI LOCOS(13件のレビュー)当日出荷
頑丈でフィット感抜群!
超軽量でつけた感じがしない!
フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。
衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工。
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約20規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト
泥棒対策・不法投棄対策 看板MIKI LOCOS(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
支柱やフェンスに簡単に取り付けれる。フルカラー表示看板。
特殊な合成樹脂 耐久性に優れ厚さ0.4ミリの柔軟性のある材質で強い風にも倒れにくい。
画びょう、ホッチキス、紐、結束バンドで取付OK
用途農作物等の大切なものを盗難から守る為、また大切な場所に不法投棄を抑止する為の注意喚起看板です。寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)MIKI LOCOS(1件のレビュー)翌々日出荷
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット規格ANSI規格品(Z80,Z87)
プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル)MIKI LOCOS(19件のレビュー)当日出荷
頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約25規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%