カテゴリ

  • 医療(10)
絞り込み
ブランド
  • ファイコン
  • ホンダ(68)
  • 三菱(19)
  • NAKATAKI(7)
  • Kawasaki(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • トップ(4)
  • ミツビシ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • SMC(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 未来工業(2)
  • EZVIZ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • NTカッター(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr28」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルーン付胸腔ドレーン FR-28 ファイコン

    バルーン付胸腔ドレーン FR-28

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。
    材質シリコン100%全長(mm)600容量(mL)バルーン:500チューブ外径(Φmm)ドレーン:9.3(28Fr)呼称バルーン付胸腔ドレーンアズワン品番63-6323-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZZ00307000一般的名称胸部排液用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • スタイレット 026300シリーズ ファイコン

    スタイレット 026300シリーズ

    ファイコン
    6,298税込6,928
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    ●従来の金属製スタイレットに比べ軽量で、容易に形状を変えられます。●ストッパーがついているので、挿管時にチューブの先端からスタイレットが突き出ることがありません。●可動式のストッパーを調節することで、チューブ本体の長さを変えられます。●チューブ本体の内外径に合わせて、8種類のスタイレットを用意しています。
  • 三孔先穴カテーテル ファイコン

    三孔先穴カテーテル

    ファイコン
    1箱(10本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    腎瘻患者の体外への導尿を目的として使用します。適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。先端開孔、側孔2穴となっているので、十分な流量を確保します。接続部はテーパーコネクタになっているため、各種コネクタの接続が可能です。カテーテルには造影性があります。深度目盛として50mmから300mmまで10mm毎にマーキングが施されています。
    材質シリコン100%全長(mm)390医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00952000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • MRIラセン入気管内チューブ カフ付 ファイコン

    MRIラセン入気管内チューブ カフ付

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    ラセン部分をチタン合金製にすることで、MRIにも対応したモデルが新登場。適度な柔軟性を持ち、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止などはそのままに、幅広い検査環境下でご使用いただけます。ワンステップで適切な角度をつけることができ、スピーディーで安全確実に滑らかな挿管操作が可能です。ラセン入のため、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞を防ぐことができます。
    材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00067000一般的名称換気用補強型気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ラセン入気管内チューブ ロング カフツキ ファイコン

    ラセン入気管内チューブ ロング カフツキ

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
    材質シリコン100%全長(mm)400医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000一般的名称換気用補強型気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 三孔先穴ドレーン ファイコン

    三孔先穴ドレーン

    ファイコン
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    腹腔内及び皮下に留置し、術後の血液、膿及び滲出液の排出に使用します。適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製ドレーンチューブです。
    材質シリコン100%全長(mm)390医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00388000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ラセン入気管内チューブ カフなし ファイコン

    ラセン入気管内チューブ カフなし

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
    材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000一般的名称換気用補強型気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 気管内チューブN 経鼻用 カフ付 ファイコン

    気管内チューブN 経鼻用 カフ付

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
    材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000一般的名称非コール形換気用気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ラセン入気管内チューブ カフ付 ファイコン

    ラセン入気管内チューブ カフ付

    ファイコン
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
    材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000一般的名称換気用補強型気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • セルフカテEX 男子用 01514シリーズ ファイコン

    セルフカテEX 男子用 01514シリーズ

    ファイコン
    1箱(5セット)
    6日以内出荷
    車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。
    全長(mm)280孔数側:2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
処置・手術カテゴリ