カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(37)
  • 作業工具/電動・空圧工具(33)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,573)
  • メカニカル部品/機構部品(47)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(75)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(847)
  • 自転車用品(2)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BEST(ベスト)[金物]
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,643)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(202)
  • 以上(226)
  • 以上(230)
  • 以上(241)
価格
  • 1,500円以下(689)
  • 1,500-10,000円(2,118)
  • 10,000-50,000円(3,436)
  • 50,000-100,000円(2,006)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]ポリアジャスター NEBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上)BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オンBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
249税込274
1パック(4個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メンBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ノンスリップフェルト丸 BEST(ベスト)[金物]ノンスリップフェルト丸BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状ブラック
ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]ステンレス二重鏡止めBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
黒ゴム平置き BEST(ベスト)[金物]黒ゴム平置きBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
419税込461
1パック(4個)ほか
当日出荷
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。形状
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]プルーハンドル PH-2BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。シルバー取手取手
表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]ゴム戸当BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)ほか
当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。 ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴムホワイト
336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]336 内丸引手BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。種類引手
ハードフェルト丸 BEST(ベスト)[金物]ハードフェルト丸BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
319税込351
1パック(8個)
当日出荷
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。厚さ(mm)3形状モカブラウン
グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール スライダーフックBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ メンBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]PCケース入6丁組コンビレンチ JISBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6丁)
当日出荷
JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂ビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80奥行(mm)60取付ねじM6×55mm取手取手ドア厚(mm)30~40
1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
119税込131
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 内開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアライン
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]362 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フックBEST(ベスト)[金物]
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
...