カテゴリ

  • 建築金物(23)
絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • APLUS(クマモト)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ハイロジック(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • タテヤマアドバンス(1)
  • SPARKFUN(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「best 1602」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • 1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]

    1602CC グレビティヒンジ下部固定

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途カウンタードア長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ホーニング適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)50~80適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅
  • グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手左勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • 1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ60~100ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)60~100適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • 1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1602NDC 非常解グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602C/1602CT用サポート No.3 高さ40~63ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.3 高さ40~63ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ40~63ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)40~63適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • 1602C/1602CT用サポート No.2 高さ30~43ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.2 高さ30~43ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ30~43ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)30~43適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • 1602C/1602CT用サポート No.1 高さ24~31ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.1 高さ24~31ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ24~31ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)24~31適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • 1602BK グレビティヒンジ(笠木用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BK グレビティヒンジ(笠木用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)56.5タイプ笠木用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602C グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602C グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5
  • 1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ BEST(ベスト)[金物]

    1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ) BEST(ベスト)[金物]

    1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)31厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク

    BEST(ベスト)[金物]
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)15材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ40~58ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ40~58ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ40~58ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)40~58適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅