救急セットBOX型 10点白十字(16件のレビュー)当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
滅菌済ガーゼ FCステラーゼ白十字(6件のレビュー)当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
FC滅菌カットガーゼ白十字(2件のレビュー)当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸折数12折り医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
FC伸縮包帯白十字(13件のレビュー)当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
FCパック入綿棒白十字当日出荷
1本ずつ個別にパックされ、いつでも清潔な状態で使える紙軸綿棒です。
形状涙型タイプ両綿材質紙・綿全長(mm)79直径(Φmm)4.6
FC脱脂綿白十字(3件のレビュー)当日出荷
綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%寸法(mm)600×400医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
FCガーゼ白十字(1件のレビュー)当日出荷
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%幅(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
FCジェット&ミストフォーム消毒スプレー白十字(4件のレビュー)当日出荷
ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。
ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。
ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG医薬品医療機器等法指定医薬部外品
FC 防水ワンタッチパッド白十字(2件のレビュー)当日出荷
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117医薬品医療機器等法一般医療機器
ショットメン(医薬部外品)白十字(7件のレビュー)当日出荷
消毒用エタノール含浸の単包アルコール綿です。
ほのかなユーカリの香りでアルコール臭をやわらげました。
指定医薬部外品。
寸法(cm)4×8(2ツ折)アズワン品番8-6897-01松吉医科器械コード24-4450-00医薬品医療機器等法指定医薬部外品
FC防水ワンタッチパッド お特用白十字(3件のレビュー)当日出荷
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
FCピンセット 先曲り白十字当日出荷
先曲がりで細かなものがよりつかみやすく、大変便利です。
材質ステンレス全長(mm)125タイプ外科ピンタイプ先端幅(mm)2
FC毛抜きセット白十字(2件のレビュー)当日出荷
通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2仕様すべり止付セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本)材質ステンレススチール
FCカット綿白十字(2件のレビュー)当日出荷
脱脂綿を使いやすい大きさにカットしたものです。医療用、婦人用に適した商品です。
材質綿花医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
ショードックスーパー100枚替え白十字当日出荷
アルコール 80vol%配合ミクロ繊維タオルが、より多くの汚れをかき取る天然由来のコットン原料を使用した環境にやさしい生分解性素材のタオル
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に規格140mm×200mm 80vol% エタノール配合商品タイプ詰替用
FCガーゼはさみ白十字(2件のレビュー)当日出荷
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)60全長(mm)135タイプ抗菌刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
FCカットコットン白十字当日出荷
綿100%ですので、デリケートな肌にも安心してご使用いただけます。
使いやすい大きさに裁断したソフトな家庭用常備綿です。
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
サルバ超吸水マット4560白十字(2件のレビュー)当日出荷
吸水量約2000mLでたっぷり吸収します。部分洗浄時の水分吸収に使い勝手の良いワイドサイズ。
シートサイズ(mm)450×600松吉医科器械コード24-6660-00
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ソフキュアガーゼ白十字(4件のレビュー)当日出荷
柔らかくて、肌にやさしい不織布ガーゼです。
吸水性・保水性に優れています。
未滅菌。
折数4ツ折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000133医薬品医療機器等法一般医療機器