カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NECプラットフォームズ
- サン電子(PC)(8)
- amnimo(アムニモ)(6)
- 長野計器(1)
- 長谷川工業(1)
- 日立産機システム(1)
- 日本アンテナ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
「amnimo ac15」の検索結果

M2Mアダプタ EA01L
NECプラットフォームズ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)