カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- NECプラットフォームズ
- メディアカバーマーケット(4)
- サン電子(PC)(3)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- NEC(1)
- エレコム(1)
- 京セラ(1)
- カシムラ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- TP-LINK(1)
- ピクセラ(1)
- 富士ソフト(1)
- amnimo(アムニモ)(1)
- MAYAビジネスソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aterm mp02ln」の検索結果
特価

Aterm MR10LN SW
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
AtermHT100LN
NECプラットフォームズ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応