カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • NECプラットフォームズ
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • サン電子(PC)(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • エスコ(2)
  • ATEN(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • カシムラ(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • ピクセラ(1)
  • 富士ソフト(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea01a m2m」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ EA01A

    NECプラットフォームズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2Mアダプタ用外部アンテナ01 NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用外部アンテナ01

    NECプラットフォームズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
    適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
  • M2Mアダプタ用外部アンテナ02 NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用外部アンテナ02

    NECプラットフォームズ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)

    NECプラットフォームズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応