カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- NECプラットフォームズ
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ATEN(14)
- エスコ(13)
- KSフィルター(4)
- JTC(3)
- ハンマーキャスター(2)
- NTB(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- 富士電機(1)
- ハリケーン(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- PACデバイス(1)
- APEM(1)
- ラスタバナナ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ea01l」の検索結果

M2Mアダプタ EA01L
NECプラットフォームズ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
M2Mアダプタ用USBケーブル01
NECプラットフォームズ¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷M2Mアダプタ EA01A、EA01L用USBケーブル。M2Mアダプタ EA01A、EA01L用別売りオプション。
M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)
NECプラットフォームズ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)
NECプラットフォームズ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応