カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NECプラットフォームズ
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • エレコム(4)
  • ネグロス電工(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • TP-LINK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wmr-433w2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01LNECプラットフォームズ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)