カテゴリ

  • 梱包用品(2)
    • 二次元バーコードリーダー(2)
絞り込み
インターフェース
  • USB(1)
対応コード
  • バーコード(1)
  • 二次元バーコード(1)
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • honeywell(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1950ghd」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白 ウェルコムデザイン

    1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白

    ウェルコムデザイン
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
    対応コードバーコード、二次元バーコード、OCRフォント、ソロモンOCR、その他(各国POST code、Dot code)
  • エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白 ウェルコムデザイン

    エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白

    ウェルコムデザイン
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    Xenon XP 1950gは、Honeywell製の高性能エリアイメージャタイプの2次元バーコードリーダーです。QRコードをはじめとする各種2次元コード、バーコード、OCR文字認識に標準対応し、パスポートOCR読取も可能です。Honeywell Generation 7エンジンと高度な画像解析技術により、汚れ・かすれ・破損のある難読コードでも高速かつ正確な読取を実現。毎秒60フレームの高速グローバルシャッターを搭載し、手ブレや移動体の読取にも優れた性能を発揮します。スマートフォン画面に表示されたQRコードや電子棚札、モバイル決済コードの読取にも対応。一括読取機能や多段コード読取機能を備え、物流、小売、製造、医療、行政窓口など幅広い業務の効率化に貢献します。
    付属品USBインターフェイスケーブル仕様●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):104mm●本体サイズ(W):71mm●読取可能コード(一次元):Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i●読取可能コード(二次元):あり、PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他●読取角度:水平48° 垂直 30°●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない電源4.4VDC~5.5VDC本体質量(g)160消費電力動作時 2.5W(500mA@5VDC)インターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
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
"1950ghd" ウェルコムデザイン 【通販モノタロウ】