カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • Kawasaki(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • イトーキ(1)
  • エコラボ(1)
  • エスコ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • フジトク(6)
  • レーバン(1)
  • 三和精機製作所(1)
  • 三木プーリ(3)
  • 新日軽(LIXIL)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212h-8」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ET401 WLAN Standard 8/128G/8型/SE4100 ウェルコムデザイン

    ET401 WLAN Standard 8/128G/8型/SE4100

    ウェルコムデザイン
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    8日以内出荷
    AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ 無線LAN Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化、世界最速規格のWi-Fi 7対応。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C
  • ET401 SIM Standard 8/128G/8型/5G/SR500 ウェルコムデザイン

    ET401 SIM Standard 8/128G/8型/5G/SR500

    ウェルコムデザイン
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ SIM対応 Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6による優れたワイヤレス性能。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:5G●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nanoSIM eSIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法:適合●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C