カテゴリ
- 梱包用品(15)
絞り込み
ブランド
- ウェルコムデザイン
- MARWI(63)
- unitech(44)
- SPARKFUN(25)
- エフケイシステム(22)
- honeywell(16)
- MICROCHIP(15)
- オプトエレクトロニクス(14)
- サンワサプライ(13)
- NEC(12)
- RS PRO(11)
- アイメックス(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- デンソーウェーブ(9)
- FINDER(6)
- SCHMERSAL(5)
- 日本プリメックス(5)
- 東芝(4)
- オンダ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「of-08」の検索結果

ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥15,980税込¥17,5781台当日出荷あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!インターフェースUSB(HID/COM)、RS- 232C対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded読取方式赤色レーザ 走査方式
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
ガン型2Dコードリーダ USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない付属品USBインターフェイスケーブル本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付
ウェルコムデザイン¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適仕様●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取速度:120fps●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●ケーブル長:2.0m●読取距離:最大559mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●電気用品安全法(備考):PSE対象付属品・オプションは全て適合品●読取センサー:CMOSエリアセンサ付属品インターフェイスケーブル/ACアダプタ寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状RS-232C:D-sub 9pin メス寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースRS-232CRoHS指令(10物質対応)対応
バーコードCCDスキャナ
ウェルコムデザイン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から6日以内出荷従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。センサーCCD
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付
ウェルコムデザイン¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
ウェアラブルデータコレクタ
ウェルコムデザイン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷指に装着できるほどの小型・軽量設計のウェアラブル・2次元コードリーダーです。BluetoothBluetooth 5.0対応コード(一次元コード)Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1(二次元コード)Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Code 16K, Code 49,Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Han Xin Code(郵便コード)POSTNET, Planet Code, British Post, Canadian Post, Netherlands (KIX) Post, Australian Post, Japanese Post, Chinese Post, Korean Post商品タイプウェアラブル読取方式CCD
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code付属品インターフェイスケーブル本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応