カテゴリ
- 梱包用品(63)
- 印刷用紙/インク/印刷機(60)
- パソコン/周辺機器(14)
- 店舗什器・備品(2)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- ウェルコムデザイン
- P・O・Pプロダクツ(2)
- デンソーウェーブ(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- honeywell(1)
- キシマ(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- おしゃれEXPO(1)
- ノルコーポレーション(1)
- インターコムマリン(1)
- TakaraTec(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「welcom」の検索結果

Androidターミナルセット WELCOM-WelPetライセンス付属
ウェルコムデザイン¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使える業務アプリ。WelPetクライアントライセンス付属、別売OCRライセンスで文字読み取りに対応。対応別売OCRライセンスで文字読み取りに対応
コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
ウェルコムデザイン¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷コードレスバーコードリーダ。 Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。インターフェースBluetooth対応コードバーコード
WELCOMアプリライセンス付ZEBRA TC27 モバイルコンピュータ
ウェルコムデザイン¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷WELCOMアプリライセンスが付属したAndroidモバイルコンピュータ。ディスプレイ6.0インチカラーフルHD+バッテリー容量(mAh)3800(標準容量・BLEバッテリ)、5200(大容量)
WELCOMアプリライセンス付ZEBRA TC22 モバイルコンピュータ
ウェルコムデザイン¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷WELCOMアプリライセンスが付属したAndroidモバイルコンピュータ。
BHT-1500 導入支援特別セット(WELCOMアプリライセンス付)
ウェルコムデザイン¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷ハンディターミナルWELCOMアプリライセンス付セット。
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付
ウェルコムデザイン¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
AirScan Jacket ジャケットリーダキャンペーンセット
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台欠品中【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付インターフェースBluetooth対応コード●一次元コード(バーコード):UPC/EAN/JAN、コード128, GS1-128、コード39、コーダバー(NW7)、インターリーブド25 ●二次元コード(QRなど):QR コード、マイクロQR コード、PDF417、Micro PDF417、DataMatrix、Aztecコード ●GS1 Databar:GS1 Databar 14、GS1 Databar 14 Stacked、GS1 Databar Expanded、GS1 Databar Expanded Stacked、GS1 Databar Limited、GS1 Composite A、GS1 Composite B、GS1 Composite C商品タイプスマートフォン装着型
AIRSCAN FINGER ジャケットリーダセット
ウェルコムデザイン¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付。
AIRSCAN JACKET ジャケットリーダセット
ウェルコムデザイン¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ。WELCOMアプリライセンス付。セット内容AirScan Jacket 2D モデル本体(黒)、充電クレードル(黒)
BLUEAIR ETICKET 定置式二次元コードリーダ USB専用モデル
ウェルコムデザイン¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ。USB専用。WELCOMアプリライセンス付。
BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル
ウェルコムデザイン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ
ウェルコムデザイン¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
AIRSCAN FINGER コードレスリーダセット
ウェルコムデザイン¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル)WELCOMアプリライセンス付。
AirScan Fingerモバイルスタイルコードリーダ クレードルセット
ウェルコムデザイン¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコンパクトモバイル2Dリーダクレードルセット。トリガオプションの換装で4つの形態にトランスフォームが可能。WELCOMアプリライセンス付。
AIRSCAN FINGER コードレスリーダセット 予備バッテリパック付
ウェルコムデザイン¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個)WELCOMアプリライセンス付。
AirScan Fingerモバイルスタイルコードリーダ
ウェルコムデザイン¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷性能、機能、コスト 3拍子揃ったコンパクトモバイル2Dリーダ。トリガオプションの換装で4つの形態にトランスフォームが可能。WELCOMアプリライセンス付。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白
ウェルコムデザイン¥38,980税込¥42,8781台当日出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。対応コードバーコード、二次元バーコード、OCRフォント、ソロモンOCR、その他(各国POST code、Dot code)
eチケットリーダ Dice USB
ウェルコムデザイン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥67,980税込¥74,7781個当日出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
eチケットリーダ Cute RS232
ウェルコムデザイン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。
eチケットリーダ Dice RS232
ウェルコムデザイン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。
eチケットリーダ Cute USB
ウェルコムデザイン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷スマホのQRコードを快適読み取り。クーポンや施設入場チケット、キヨスク端末への組み込みに最適なeTicketリーダです。
ガン式レーザスキャナ USBセット 2.1mストレート 取説付
ウェルコムデザイン¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷軽量設定なので長時間使用でも疲れない。抜群の読み取り性能で作業効率はさらにアップ!
ガン型2Dコードリーダ USB
ウェルコムデザイン¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷付属品USBインターフェイスケーブル仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
浮上読取対応タッチスキャナ ホワイト USB I/F
ウェルコムデザイン¥9,198税込¥10,1181台翌々日出荷【USBキーボードインターフェイス対応タッチリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・GS1データ編集機能を装備
67mm幅タッチスキャナ 黒 USB
ウェルコムデザイン¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
スレンダーロングレンジCCDスキャナ 100スキャン USBキーボードI/F
ウェルコムデザイン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷【USBキーボードインターフェイス対応ロングレンジCCDリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・利用者限定機能・GS1データ編集機能を装備
ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。付属品USB I/F(HID&COM)仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM