カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ウェルコムデザイン
- honeywell(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xenon1950」の検索結果

エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白
ウェルコムデザイン¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷Xenon XP 1950gは、Honeywell製の高性能エリアイメージャタイプの2次元バーコードリーダーです。QRコードをはじめとする各種2次元コード、バーコード、OCR文字認識に標準対応し、パスポートOCR読取も可能です。Honeywell Generation 7エンジンと高度な画像解析技術により、汚れ・かすれ・破損のある難読コードでも高速かつ正確な読取を実現。毎秒60フレームの高速グローバルシャッターを搭載し、手ブレや移動体の読取にも優れた性能を発揮します。スマートフォン画面に表示されたQRコードや電子棚札、モバイル決済コードの読取にも対応。一括読取機能や多段コード読取機能を備え、物流、小売、製造、医療、行政窓口など幅広い業務の効率化に貢献します。付属品USBインターフェイスケーブル仕様●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):104mm●本体サイズ(W):71mm●読取可能コード(一次元):Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i●読取可能コード(二次元):あり、PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 他●読取角度:水平48° 垂直 30°●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない電源4.4VDC~5.5VDC本体質量(g)160消費電力動作時 2.5W(500mA@5VDC)インターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応