絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

恵安(KEIAN)

恵安(KEIAN)のページです。恵安(KEIAN)は、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)

    KEIAN KDC800 コンパクトデジタルカメラ

    恵安(KEIAN)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    【コンパクトデジタルカメラ】。3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】。約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】。セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】。顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
    付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書対応OSWindows 11/10/MAC機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度バッテリーリチウムイオンバッテリー保証期間1年間フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFFホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯露出補正±3.0EVISO感度設定オート/100/200/400デジタルズーム8倍デジタルズームインターフェイスUSB2.0モニタ2.7インチTFT記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨)静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素)動作温度範囲(℃)0-40イメージセンサーCMOS Sensor
  • 10インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

    10インチデジタルフォトフレーム

    恵安(KEIAN)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
    質量(g)約428(ACアダプターを除く)消費電力(W)約7.5(最大)表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)液晶サイズ10インチワイドTFT液晶コントラスト比500:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル視野角左右140度、上下130度言語表示日本語,英語スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)輝度(cd/m2)250
  • コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)

    コンパクトデジタルカメラ

    恵安(KEIAN)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KDC125 コンパクトデジタルカメラ 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載 光学6倍
    用途細部まで美しく鮮明に 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載で、細部まで美しく鮮明に撮影できます。
  • 300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース 恵安(KEIAN)

    300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース

    恵安(KEIAN)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×300×415
  • PCケース 恵安(KEIAN)

    PCケース

    恵安(KEIAN)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    14日以内出荷
    300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載
    仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4
  • iPhoneケース 恵安(KEIAN)

    iPhoneケース

    恵安(KEIAN)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    iPhone用 NFCスマ一トインクディスプレイ Smart Canvas AI CASE/スマートキャンバスAIケース
    用途【抜群の耐久性】 耐傷、耐落下性に優れたデュアルスクリーン/【NFCで簡単反映】 お気に入りの写真を転送して自分だけのiPhoneケ一スを!その日の気分で自由にデザイン変更!/【電池、充電不要】 バッテリ一不要、NFC転送だからWi-FiもBluetoothも必要なし!/【高品位3色インクスクリ一ン】 高品位3色インクスクリ一ンディスプレイで色鮮やかに表現!/【AI搭載で無限の可能性】 Ai機能搭載APPで、無限の可能性を秘めたディスプレイを楽しめます!
  • PCケース 恵安(KEIAN)

    PCケース

    恵安(KEIAN)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-
    用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mm色ブラック
  • HDMIケーブル 恵安(KEIAN)

    HDMIケーブル

    恵安(KEIAN)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 超高速伝送 HDMI ケーブル2M KC-HDMI-2
    用途超高音質規格eARC超高速伝送 A8Gbps 2K/4K/8K対応 BT.2020対応 ゲ-ムモ-ドVRR対応 eARC対応 Dynamic HDR対応 HDMI2.1規格長さ(m)2
  • モバイルバッテリー 恵安(KEIAN)

    モバイルバッテリー

    恵安(KEIAN)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくいモバイルバッテリー KPOWERシリーズ PSE認証済み
    用途マグネット式ワイヤレス充電/18N超強力磁力でピタッと吸着/スマートウォッチ含む有線・無線 4台同時充電/容量:10000mAh/定格電圧/電力量:3.85V / 38.5Wh
  • アクアリウム 恵安(KEIAN)

    アクアリウム

    恵安(KEIAN)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。
    質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ)寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0機能その他:透明
  • 超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き 恵安(KEIAN)

    超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き

    恵安(KEIAN)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質オールアルミ合金寸法(mm)130×69×7
  • 7インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

    7インチデジタルフォトフレーム

    恵安(KEIAN)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高解像度7インチIPS液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
    質量(g)約254(ACアダプターを除く)表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く)液晶サイズ7インチワイドIPS液晶コントラスト比800:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル消費電力(VA)5/2視野角左右140度、垂直140度言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)
  • 10.1インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

    10.1インチデジタルフォトフレーム

    恵安(KEIAN)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    。人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します。高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。
    質量(kg)1.02寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51液晶サイズ10.1inch