カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アトムズ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRAINBOXES(2)
- EPSON(4)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
- nepros(6)
- SK11(1)
- アイエルモータースポーツ(6)
- アイホン(2)
- 日東工器(1)

アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム
アトムズ¥65,980~税込¥72,578~1個47日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら