カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アトムズ
  • 富士電線工業(6)
  • 品川電線(6)
  • 三ツ星(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 倉茂電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-flex vct」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)

    アトムズ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ