カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- プラネックスコミュニケーションズ
- SMC(56)
- ホンダ(33)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- ハーティング(14)
- 日東工業(10)
- ADVANTEC(9)
- 天領まな板(8)
- EPCOS(8)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- VISHAY(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エレコム(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- brembo(3)
- SIEMENS(3)
- アライドテレシス(3)
- StarTech.com(3)
- 国華電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「1000an」の検索結果

INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター)
プラネックスコミュニケーションズ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要。最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応。PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応。IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適。法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適。IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能。固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。付属品INXG-BT90I(本製品)、電源ケーブル、スタートガイド、保証書質量(g)678(本体のみ)電源100~240V AC、50 / 60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3bz 2.5G / 5GBASE-T / IEEE 802.3an 10GBASE-T / IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) / IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) / IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.5×38×194機能過電流過電圧保護短絡保護構成RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G / 5GBASE-T、10GBASE-T動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)ケーブルUTP LAN ケーブルカテゴリ5e以上LEDPoE(緑)、PWR(緑)取得規格VCCI Class A保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)データ転送速度10M / 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10Gbps(Half-duplex) / 20M / 200M / 2000M / 5G / 10G / 20Gbps(Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応最大電力(W)PoE:90
PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル
プラネックスコミュニケーションズ¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷「FX2G-0108EMXG」は、8ポート2.5GBASE-Tと1ポート10GBASE-Tを搭載したアンマネージドスイッチです。端末側は2.5Gbps、上位回線やNAS接続には10Gbpsを活用できる構成により、コストと性能のバランスに優れたマルチギガビット環境を実現します。LANループ検知・防止やジャンボフレームにも対応し、設定不要で安定した高速通信が可能です。オフィスや小規模ネットワークのアップリンク強化に最適なスイッチです。仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:ポート9 744477 パケット/秒、10GBASE-T:ポート9 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)697消費電力(W)最大 13電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、10GBASE-T:UTPカテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、LOOP(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G,5G,10G/100M,1G(緑/オレンジ)×9保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×9MTBF(時間)25℃:869558、40℃:518151
SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷「SZXGS-0208IM」は、8ポート10GBASE-Tと2スロット10G SFP+を搭載したマネージドL2スイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)に対応しており、既存配線を活かしながら高速ネットワークを構築できます。VLANやQoS、Trunk、スパニングツリーなど高度なネットワーク制御に対応し、WebブラウザーやCLIによる柔軟な管理が可能です。オフィスやクリエイティブワーク、バックボーン用途など、多様なシーンで10Gbpsクラスの高速環境を実現します。仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)3容量スイッチングファブリック/200Gbps規格VCCI Class A消費電力(W)最大 47電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×44×230機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数32000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:331867、40℃:151765
SZXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T マネージドL3 liteスイッチ 高冷却モデル
プラネックスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷「SZXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-Tに対応した8ポート マネージドL3 Liteスイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)通信に対応し、既存のLANケーブルを活かした高速ネットワーク構築が可能です。VLANやQoS、リンクアグリゲーションといったL2機能に加え、スタティックルーティングやOSPFv2、VRRPなどのL3 Lite機能を搭載しています。また、高冷却設計と耐サージ・ESD保護により、長時間稼働や高温環境下でも安定した動作を実現します。仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488095 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440476 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880952 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】1.5MBytes付属品本体、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.56容量スイッチングファブリック/160Gbps規格VCCI Class B消費電力(W)最大 35電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×187機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~55℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応サージ対策電源部:コモンモード 6KV、差動モード 2KV、RJ-45ポート:コモンモード 6KV、差動モード 2KVポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:297148、40℃:198098ESD保護接触:8K、気中:15K