カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 無線LANルーター(親機)(1)
  • 防犯用品(3)
    • 防犯用カメラ(1)
絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • エレコム(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • スリーアールソリューション(6)
  • TP-LINK(45)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 共立電子産業(1)
  • MB Wear(80)
  • DHA Corporation(45)
  • StarTech.com(39)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • ブロードウォッチ(26)
  • ANTEC(17)
  • NETGEAR(17)
  • NEXTEC(16)
  • オーハウス(11)
  • ラムマウント(10)
伝送速度(Mbps)
  • 300(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
伝送方法
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
  • IEEE802.3i(1)
  • IEEE802.3u(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Wifi」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー プラネックスコミュニケーションズ

    WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB直接給電WiFiセンサー『どこでも環境センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、温度・湿度・気圧センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
  • WS-USB04-PIR Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ

    WS-USB04-PIR Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    USB直接給電WiFiセンサー『どこでも人感センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、人感(PIR)センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
  • PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
    仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3afセット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など)質量(g)約210規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ)適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上表示【オーバーレイ】日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2対応WPS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止インターフェースWPS/リセットボタン解像度最大FHD 720p (1280×720)保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可)保証期間1年間動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可)検知距離(m)【センサー】7映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素充電時間(時間)約4LEDステータスバッテリー容量(mAh)2600センサー角度調整(°)115撮影距離(cm)61~∞絞り固定セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m)フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平)周波数帯域(GHz)【通信】2.4音声圧縮方式AAC画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG