カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • Dynabook(2)
  • Hanwha(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • i-PRO(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JVC(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • エレコム(4)
  • オーム電機(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
  • コダック(1)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(4)
  • ナカバヤシ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)

「microsdhc 128」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ

    防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
    セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約215(ACアダプタ含まず)規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上表示オーバーレイ:日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf:3.6 mm、F:2.0設定方式WPS非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作範囲パン:345度、チルト:90度映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素LEDステータス耐水性なし動作湿度(%)15~85(結露なきこと)撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWPA2-AES使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)動作温度範囲(℃)0~50LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)音声圧縮方式G.711a画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転通信周波数帯域(GHz)2.4
  • Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック プラネックスコミュニケーションズ

    Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ形状小型色カラー、モノクロ質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.0対応WPS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)LEDStatus、Network、SD Card撮影距離(cm)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角120°(水平)アラーム音声検知、動体検知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG適合容量(GB)2、4、8、16、32向き正常、上下反転
  • CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズ

    CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
    セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
  • CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 プラネックスコミュニケーションズ

    CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
    付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒色カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
  • CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ

    CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
    仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB