パソコン/周辺機器 (12) 防犯用品 (4) 制御機器 (1) ブランド: プラネックスコミュニケーションズすべて解除
FX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様 ●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効 外形寸法(mm) 約160×26×110 ポート数 8ポート 電源 DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電) 適合規格 IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 接続方式 ギガビット インターフェース RJ-45ポート×8 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。
消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。
チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上
各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用
PCI Express x4バスに対応
取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能
電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
ポート数 RJ45ポート×4 適合規格 IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 伝送速度 10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ジャンボフレーム Windows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytes インターフェース PCI Express 2.1 ×4 LED色 LINK:緑、ACT:オレンジ 消費電力(W) 最大7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約111×19×69(ブラケット除く) 質量(g) 約78(ブラケット除く) 動作温湿度範囲 温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲 温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 対応OS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで 取得規格 VCCI(Class B) 保証期間 1年間 セット内容 GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806
SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 2.6 電源(V) 100~240 AC(50/60Hz) ポート数 16 消費電力(W) 最大27 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 接続方式 1000Mbps/10Gbps 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 保存温度(℃) -40~70 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 保存湿度(%) 5~90(結露なきこと) 電源供給方式 電源内蔵 ファン 【冷却ファン】ファンレス スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ポート RJ-45ポート×16、SFP+×4 MTBF(時間) 【25℃】394522【50℃】162062
INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。10Gbps の高速通信に対応IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。電源が確保しづらい場所に最適IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。壁掛け可能固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。限られたスペースにも柔軟に対応できます。
付属品 INXG-BT90I(本製品)、電源ケーブル、スタートガイド、保証書 質量(g) 678(本体のみ) 電源 100~240V AC、50 / 60Hz 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3bz 2.5G / 5GBASE-T / IEEE 802.3an 10GBASE-T / IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) / IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) / IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83.5×38×194 機能 過電流過電圧保護短絡保護 構成 RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G / 5GBASE-T、10GBASE-T 動作環境 【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 環境対応 RoHS(10物質) ケーブル UTP LAN ケーブルカテゴリ5e以上 LED PoE(緑)、PWR(緑) 取得規格 VCCI Class A 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) データ転送速度 10M / 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10Gbps(Half-duplex) / 20M / 200M / 2000M / 5G / 10G / 20Gbps(Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電力(W) PoE:90
INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様 ●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2 質量(g) 約 218(本体のみ) 電源 100~240V AC、50-60Hz 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約145×58×40(突起部を除く) データ転送速度 10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応
FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。
仕様 【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes 付属品 本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式 容量 スイッチングファブリック/60Gbps 質量(g) 723 消費電力(W) 最大 110 電源 DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電) 対応 【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約240×27×105 機能 EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 伝送速度(bps) RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10G LED PWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1 保管環境 温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) ファン ファンレス MACアドレス登録数 4000個(全ポート合計) ジャンボフレーム 最大12KBytes スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45ポート×8、SFP+×1 MTBF(時間) 25℃:858634、40℃:445930 PoE対応 IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)
SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg) 3.2 消費電力(W) 最大 299 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間) 【25℃】486,541【50℃】140,129
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 1.54 消費電力(W) 最大 35 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×44×187 動作環境 【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m) LED SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却】静音ファン×3 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重) ポート RJ-45ポート×8 MTBF(時間) 【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 最大 48 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×24、SFP+×4 MTBF(時間) 【25℃】426,797【50℃】131,375
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 422 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.8 mm、F:2.2 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 IK10 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 約116×91 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約325(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約77×60×165 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP68 アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
Planex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10 プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容 SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g) 約98(本体のみ) 適合規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V) 44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×39.5×80 応答時間 5~10ns 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能 なし アース線の長さ(m) 約1(Y型端子) 保存環境 温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧 DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度 10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐インパルス 8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポート RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護 8KV (接触)、15KV (気中)
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 443 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×59×183 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 非対応 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZXGS-0208IM」は、8ポート10GBASE-Tと2スロット10G SFP+を搭載したマネージドL2スイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)に対応しており、既存配線を活かしながら高速ネットワークを構築できます。VLANやQoS、Trunk、スパニングツリーなど高度なネットワーク制御に対応し、WebブラウザーやCLIによる柔軟な管理が可能です。オフィスやクリエイティブワーク、バックボーン用途など、多様なシーンで10Gbpsクラスの高速環境を実現します。
仕様 【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes 付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 3 容量 スイッチングファブリック/200Gbps 規格 VCCI Class A 消費電力(W) 最大 47 電源 100~240V AC、50/60Hz 設定方式 Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート 対応 【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約330×44×230 機能 EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 環境対応 RoHS(10物質) 伝送速度(bps) 100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重) LED SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8 保管環境 温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファン×3 MACアドレス登録数 32000個(全ポート合計) ジャンボフレーム 最大12KBytes スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45ポート×8、コンソールポート×1 MTBF(時間) 25℃:331867、40℃:151765
FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「FX2G-0108EMXG」は、8ポート2.5GBASE-Tと1ポート10GBASE-Tを搭載したアンマネージドスイッチです。端末側は2.5Gbps、上位回線やNAS接続には10Gbpsを活用できる構成により、コストと性能のバランスに優れたマルチギガビット環境を実現します。LANループ検知・防止やジャンボフレームにも対応し、設定不要で安定した高速通信が可能です。オフィスや小規模ネットワークのアップリンク強化に最適なスイッチです。
仕様 【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:ポート9 744477 パケット/秒、10GBASE-T:ポート9 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes 付属品 本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式 容量 スイッチングファブリック/60Gbps 質量(g) 697 消費電力(W) 最大 13 電源 DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電) 対応 【ネットワークケーブル】100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、10GBASE-T:UTPカテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約240×27×105 機能 EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 伝送速度(bps) 100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重) LED PWR(緑)×1、LOOP(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G,5G,10G/100M,1G(緑/オレンジ)×9 保管環境 温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) ファン ファンレス MACアドレス登録数 4000個(全ポート合計) ジャンボフレーム 最大12KBytes スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45ポート×9 MTBF(時間) 25℃:869558、40℃:518151
SZXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T マネージドL3 liteスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-Tに対応した8ポート マネージドL3 Liteスイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)通信に対応し、既存のLANケーブルを活かした高速ネットワーク構築が可能です。VLANやQoS、リンクアグリゲーションといったL2機能に加え、スタティックルーティングやOSPFv2、VRRPなどのL3 Lite機能を搭載しています。また、高冷却設計と耐サージ・ESD保護により、長時間稼働や高温環境下でも安定した動作を実現します。
仕様 【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488095 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440476 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880952 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】1.5MBytes 付属品 本体、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 1.56 容量 スイッチングファブリック/160Gbps 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 最大 35 電源 100~240V AC、50/60Hz 設定方式 Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート 対応 【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×44×187 機能 EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応 動作環境 温度:0~55℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 環境対応 RoHS(10物質) 伝送速度(bps) 100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重) LED SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8 保管環境 温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) ファン 静音ファン×3 MACアドレス登録数 16000個(全ポート合計) ジャンボフレーム 最大10KBytes スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 サージ対策 電源部:コモンモード 6KV、差動モード 2KV、RJ-45ポート:コモンモード 6KV、差動モード 2KV ポート RJ-45ポート×8、コンソールポート×1 MTBF(時間) 25℃:297148、40℃:198098 ESD保護 接触:8K、気中:15K
SWE-0208G Planex ギガビット対応 8ポート+2SFPポート WEBスマート PoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
「SWE-0208G」は、LANケーブル経由で電源供給が可能なPoE規格に対応した、8ポート+2 SFPポートのWebスマートPoEスイッチです。PoE対応デバイスを接続することで、LAN接続のみで通信と給電を同時に行えるため、電源の確保が難しい場所への設置に最適です。また、VLANやQoSなどの機能を搭載しており、同一ネットワーク内のWebブラウザーを使って遠隔から簡単に設定が行えます。使い慣れたブラウザーで、手軽に設定変更が可能です。
仕様 ●19インチラックマウント:対応●PoE:給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可●QoS:IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS●SNMP:SNMPトラップ対応●Trunk:最大4ポート、3グループ●VLAN:TagVLAN、ポートベース VLAN、TagVLAN PVID範囲:1~4094●スイッチングファブリック:20Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:RSTP●スループット(64Bytes):10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒、100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒、1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒●ハードウェアスイッチ:Reset●パケットバッファ:1.5Mbits●フローコントロール:全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー●ポートミラーリング:Tx、Rx、Tx&Rx●ポート分離機能:対応●ポート帯域制御:対応●マルチキャスト:IGMP Snooping(V1/V2/V3)●ループ検知/防止:ループ検知/防止●冷却ファン:ファンレス●省電力機能:Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可 付属品 SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式 質量(kg) 約1.42 電源(V) AC100~240 50/60Hz ポート数 8 PoEポート+2 SFPポート 消費電力(W) 最大 10.5(PoE給電を除く) 適合規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3az:EEE、IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.1p:QoS、IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation)、IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based)、IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol 接続方式 ギガビット 設定方式 Webブラウザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×44×181 保管温湿度範囲 温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) ケーブル 【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上 LED Power、Link/Act、PoE、SFP、System 取得規格 VCCI Class A 電源供給方式 ACアダプタ MACアドレス登録数 4K(全ポート合計) ジャンボフレーム 9K スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応、SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応