パソコン/周辺機器 (5) 防犯用品 (4) 照明 (1) ブランド: プラネックスコミュニケーションズすべて解除
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容 CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約280g(本体のみ) 切替方式 環境:屋外映像、屋内映像 ポート数 1 電源 DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W) 0.5(8Ω時) チャンネル数 13(1~13ch) 方向 正常、上下反転 レンズ f:3.3 mm、F:2.8 設定方式 動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×117×80 機能 ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度 【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェース WPS ボタン、RESETボタン 解像度 最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境 温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 動作範囲 パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力 802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子 RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス 自動 撮影距離(m) 0.5~∞ アンテナ ゲイン:1.8 dBi 絞り 固定 保管環境 温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数 同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度 54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角 70° 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード 2、4、8、16、32、64GB 有線LAN IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
スマカメ2 アウトドア180 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。外部アンテナで屋外でも無線LAN屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g) 約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm) (幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズ f:1.70 mm F:2.0 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能 IP65準拠 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm) 10~∞ 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度 【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式 【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN 【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN 【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応 IEEE802.3af
SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 2.6 電源(V) 100~240 AC(50/60Hz) ポート数 16 消費電力(W) 最大27 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 接続方式 1000Mbps/10Gbps 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 保存温度(℃) -40~70 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 保存湿度(%) 5~90(結露なきこと) 電源供給方式 電源内蔵 ファン 【冷却ファン】ファンレス スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ポート RJ-45ポート×16、SFP+×4 MTBF(時間) 【25℃】394522【50℃】162062
SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg) 3.2 消費電力(W) 最大 299 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間) 【25℃】486,541【50℃】140,129
SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 最大 48 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×24、SFP+×4 MTBF(時間) 【25℃】426,797【50℃】131,375
SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg) 4.47 ポート数 RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1 消費電力(W) 最大515 電源 100~240VAC(50/60Hz) 適合規格 IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet 接続方式 RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×270 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4 電源供給方式 電源内蔵 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×3 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間) 【25℃】363、623【50℃】96、863
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 443 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×59×183 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 非対応 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「FX2G-0108EMXG」は、8ポート2.5GBASE-Tと1ポート10GBASE-Tを搭載したアンマネージドスイッチです。端末側は2.5Gbps、上位回線やNAS接続には10Gbpsを活用できる構成により、コストと性能のバランスに優れたマルチギガビット環境を実現します。LANループ検知・防止やジャンボフレームにも対応し、設定不要で安定した高速通信が可能です。オフィスや小規模ネットワークのアップリンク強化に最適なスイッチです。
仕様 【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:ポート9 744477 パケット/秒、10GBASE-T:ポート9 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes 付属品 本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式 容量 スイッチングファブリック/60Gbps 質量(g) 697 消費電力(W) 最大 13 電源 DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電) 対応 【ネットワークケーブル】100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、10GBASE-T:UTPカテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約240×27×105 機能 EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 伝送速度(bps) 100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重) LED PWR(緑)×1、LOOP(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G,5G,10G/100M,1G(緑/オレンジ)×9 保管環境 温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) ファン ファンレス MACアドレス登録数 4000個(全ポート合計) ジャンボフレーム 最大12KBytes スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45ポート×9 MTBF(時間) 25℃:869558、40℃:518151
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様 ●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g) 約 422 (本体のみ) ポート数 1ポート 電源 PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OS Android OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力 ACアダプタ:DC 12V/1A レンズ f:3.8 mm、F:2.2 インターフェース RESETボタン、microSDカードスロット 解像度 最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲 温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと) 防塵防水性能 IP66 映像素子 1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED 電源(赤色)、有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性 IK10 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格 VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス 自動 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m) フレームレート 最大 15 フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平) アラーム 動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式 G.711A 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール 自動 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 約116×91 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード 最大 256GB
Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE プラネックスコミュニケーションズ 4日以内出荷
仕様 ●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps セット内容 CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式 色 カラー、モノクロ 容量 2、4、8、16、32、64GB 質量(g) 約 390 ポート数 1ポート 消費電力(W) 5.6 電源 DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電 適合規格 IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3) レンズ f:2.8 mm、F:2.0 保護等級 IP67 機能 ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ インターフェース Resetボタン、microSDカードスロット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×110×95(ベース部含む) 解像度 【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720 保証期間 1年 センサー感知方式 明暗 設置方式 マグネット LED microSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX 設置場所 屋内・屋外 ケーブル長(mm) 約 550 撮像素子 RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素 保存湿度(%) 20~75(結露なきこと) 撮影距離(cm) 50~∞ 絞り 固定 画質設定 明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度 保管温度(℃) -20~50 伝送速度(Mbps) 10/100(オートネゴシエーション) ネットワークタイプ 手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps 音声 【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載 画角 110°(水平) アラーム 音声検知、動体検知 動作温度範囲(℃) -20~50 電球の種類 LED 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPEG 向き 正常、 上下反転 PoE対応 対応