カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- プラネックスコミュニケーションズ
- ラインアイ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「us2-la65」の検索結果
特価

スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm
プラネックスコミュニケーションズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。適合USB-CAM02セット内容US2-LA65(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:6.0mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
スマカメ 目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム」
プラネックスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)フレームレート30fps画素数200万画素セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)質量(g)約63電源(V)5(USB給電)規格VCCI Class B消費電力(W)最大:1対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OSレンズF:2.0、f:3.6mm保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB 2.0×1解像度フルHD 1080p (1920×1080)保証期間1年間撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)ホワイトバランス自動フォーカスマニュアルフォーカス動作湿度(%)95以下(結露なきこと)保存湿度(%)95以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)RoHS指令(10物質対応)対応音声本体内蔵マイク動作温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角130度 f=2.8mm
プラネックスコミュニケーションズ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。適合USB-CAM02セット内容US2-LA130(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:2.8mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5