カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- プラネックスコミュニケーションズ
- Canon(3)
- TP-LINK(3)
- マザーツール(2)
- ブロードウォッチ(2)
- DXアンテナ(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- 平野商会(1)
- Newseed(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vb-s820d」の検索結果
特価

PLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
プラネックスコミュニケーションズ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3afセット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など)質量(g)約210規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ)適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上表示【オーバーレイ】日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2対応WPS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止インターフェースWPS/リセットボタン解像度最大FHD 720p (1280×720)保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可)保証期間1年間動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可)検知距離(m)【センサー】7映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素充電時間(時間)約4LEDステータスバッテリー容量(mAh)2600センサー角度調整(°)115撮影距離(cm)61~∞絞り固定セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m)フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平)周波数帯域(GHz)【通信】2.4音声圧縮方式AAC画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG