カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モダンソリッド
「la-11dar」の検索結果
特価

LA-11DAR アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥24,980税込¥27,4781個欠品中LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直