絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MOBO

MOBOのページです。MOBOは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORIGAMI STAND for Laptop MOBOORIGAMI STAND for LaptopMOBO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
本体外形寸法(mm)W224×D129×H3(11~16インチのノートパソコンまで対応)材質グラスファイバー、ポリウレタン本体質量(g)70付属品滑り止めゴム×2耐荷重(kg)約2.8
Laptop Case SLEEVE MOBOLaptop Case SLEEVEMOBO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PUレザー(合成皮革)、ポリエステル本体質量(g)170内寸法(mm)W309×D16×H213本体外形寸法(mm)W328×D 7×H250
TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBOTenkeyPad 2 Wired 有線接続MOBO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回質量(g)約86(ケーブル含む)対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線キー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)10~45
Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBODual USB-C MultiPort USB AC AdapterMOBO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
Dual USB-C Dock +LAN MOBODual USB-C Dock +LANMOBO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード