カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MOBO
  • エレコム(9)
  • StarTech.com(8)
  • Vodaview(8)
  • JTT(5)
  • j5 create(5)
  • サンワサプライ(2)
  • オーム電機(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • ルーメン(1)
  • Anker(アンカー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dock hdmi2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dual USB-C Dock +LAN MOBO

    Dual USB-C Dock +LAN

    MOBO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)付属品取扱説明書 兼 保証書色スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード
  • ORIGAMI STAND for Laptop MOBO

    ORIGAMI STAND for Laptop

    MOBO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品滑り止めゴム×2材質グラスファイバー、ポリウレタン耐荷重(kg)約2.8本体質量(g)70本体外形寸法(mm)W224×D129×H3(11~16インチのノートパソコンまで対応)
  • Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBO

    Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter

    MOBO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート