カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(134)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(40)
- SMC(744)
- KITZ(キッツ)(259)
- リケン(252)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(160)
- 日本継手(旧:JFE継手)(131)
- CKD(125)
- 桑名金属工業(118)
- オンダ製作所(115)
- RS PRO(109)
- フジトク(101)
- シーケー金属(93)
- 日栄インテック(91)
- 吉年(86)
- 昭和コーポレーション(85)
- 藤井高圧(84)
- ヤマト特殊鋼(80)
- エスコ(76)
- Both-Well(ボスウェル)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「20a 管」の検索結果
特価

銅管用床バンドゴム付
アカギ¥799税込¥8791個4日以内出荷銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
デップ銅管用床バンド
アカギ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
Uボルト
アカギ¥88~税込¥97~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
デップSU立バンド
アカギ¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。色ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
足長Uボルト+50
アカギ¥219税込¥2411個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴
アカギ¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド
アカギ¥88~税込¥97~1個当日出荷SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応