カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- JFEスチール(5)
- 日本製鉄(6)
- 吉年(2)
- エスコ(11)
- ノーブランド(2)
- ベンカン機工(35)
- AWJ(20)
- REX(レッキス工業)(4)
- TRUSCO(7)
- ショーボンド(8)
- シーケー金属(14)
- リケン(38)
- 日本継手(旧:JFE継手)(15)
- 日栄インテック(45)
- 昭和コーポレーション(36)
- 未来工業(6)
- 東栄工業(4)
- 淡路マテリア(14)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 25(6)
呼び径(B)
- 1(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「25a sgp」の検索結果
特価

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥959税込¥1,0551個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
Uボルト
アカギ¥90~税込¥99~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥239税込¥2631個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴
アカギ¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥138税込¥1521個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンド
アカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド
アカギ¥88~税込¥97~1個当日出荷SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥489税込¥5381個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
防振サドル
アカギ¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応